コダマ
コダマの コンテナー
コダマの 大型容器
コダマの 水槽・タンク
雨水タンク ホームダム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60851026
品番
RWT-110-GREEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
容量(L)
110
高さ(mm)
605
トラスコ品番
797-3560
セット内容
容器本体、集水部品セット、コック、ジャバラホース、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
幅(mm)
650
用途
草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様
樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5.8
色
グリーン
奥行(mm)
400
注意
※タンクに溜まった雨水の飲用は不可です。
※雨水を溜める以外の目的では使用しないでください。
※タンクの上には登らないでください。転倒の恐れがあります。
※火気厳禁
※定期的な清掃が必要です。
※個人宅配送不可商品