※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雨水タンク ホームダム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60851035 品番 RWT-110-GREY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。

容量(L)110 高さ(mm)605 トラスコ品番797-3578 セット内容容器本体、集水部品セット、コック、ジャバラホース、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手 幅(mm)650 用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン 質量(kg)5.8 グレー 奥行(mm)400
注意
※タンクに溜まった雨水の飲用は不可です。
※雨水を溜める以外の目的では使用しないでください。
※タンクの上には登らないでください。転倒の恐れがあります。
※火気厳禁
※定期的な清掃が必要です。
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする