ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 剪刀
メーヨー剪刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
曲がり
注文コード
60851038
品番
0-011-14
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●German Quality●手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる手術器具
仕様
曲がり
サイズ
14.5cm
アズワン品番
68-7003-41
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005350006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000