※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COH-1016LVC-T2.0 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 60851202 COH-1016LVC-T2.0 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 60851202 COH-1016LVC-T2.0 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 60851202

放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 絶縁破壊強度(kV/mm)16.5 トラスコ品番779-5777 注文コード60851202 品番COH-1016LVC-T2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は絶縁破壊強度・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。

用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番779-5777 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)544 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度60(針入度1/10mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×2.0 伸び(%)205 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)16.5
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキサンを含有しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
機器の放熱
サービス業

400x400なので結構大きいが、1枚ものとしては使用づるのが困難。
粘着性があり延びるため俺やしわになる。
小さい面積に少し貼るという使い方はできるが一面貼り付けるというのは厳しい。
効果も実感できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする