接点ブライト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード60851314 品番ECB-L50
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。
酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。
使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。
中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。
また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。

用途
接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。
接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。
成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水 比重1.01 pH7〜9 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
しばらく使用していなかった時計の電池ホルダーの端子清掃
とーか山・細沼農園 様 (農・林・水産業)

通常のアルコールで拭いても改善されなかった、電池ホルダーの端子。これで拭くことで一発で直りました。しかも刷毛付きで便利。ただし長年使うと刷毛に付いた汚れが清浄剤中に拡散するかもしれないので、綿棒を使用する事をお勧めします。それにしても凄い。

2024-10-08
用途:
接点の洗浄のために購入しました。
サービス業

接点の洗浄のために購入しました。電気部品がさびる前にこの液と綿棒で拭き掃除をしてあげています。
テレビやエアコンの電池の接点部分の掃除をしてあげるときれいになります。

1人が参考にしています
対象商品:
60851314
2024-01-02
用途:
古い機器の接点清掃
夢工場M 様

即効性を期待して良くしたが、ちょっと時間がかかるようですが、接点はきれいになります。

対象商品:
60851314
2023-04-11
用途:
電気工具の接点や車の接点に使用
サービス業

電気工具の接点や車の接点に使用しています。
すごく何かがあるわけではありませんが、グリスを塗ると接点が外れてしまう不具合があるのでこれを塗布してバッテリーを保護してます。
雪国なので融雪剤が金属に反応するのでお守り代わりに使ってます。
その他、USB端子や家のコンセントプラグなどに使ってます。
トイレや水回りなど湿気のある場所でのコンセントやプラグや電化製品に使用してます。

対象商品:
60851314
2022-12-29
用途:
SDカードの端子のメンテ
建設業・工事業

端子の色が赤褐色(オレンジ色かも)になってきていて接点不良もたまにあるので
酸化被膜かなと思って使わせていただきました。
下地をいためたくないので中性タイプを探していました。
果たしてその実力は・・
例えばサンポール(強い酸性)の効果が10だったとしたら接点ブライトは8ぐらいはあります。
使用感はややねっとりで乾きも早いように感じました。
量は少ないように見えますが充分たっぷり使えます。

対象商品:
60851314
2021-12-12
用途:
バイクの点検整備
その他業種

バッテリー端子の整備やケーブル端子が正常な作動するように使用。
蓋を開けると先が刷毛か付いていて作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
60851314
2021-07-21
用途:
古いラジカセのスイッチ整備
その他業種

古いラジカセの切り替えスイッチは真っ黒になっています。
接点復活剤を塗布して誤魔化す事も出来ますがその後はより醜い状態になります。
切り替えスイッチの分解整備は必須です。
稼働側接点は接点ブライトで処理しています。
付属のハケで塗りながらだとまどろっこしいので
ガラスビンに移してその中に接点を入れて状態を確認しながら使用しています。
複雑な形状の稼働接点も奇麗になります。

3人が参考にしています
対象商品:
60851314
2020-03-05
用途:
蓋の先端の刷毛がよい
その他業種

オーバーホールメンテナンスでしか対応できない場合はこれしかないと思います。25年前のsunsuiのアンプの切り替えスイッチの接点とボリュームの接点に流し込んで使用しましたが、ボリュームノイズのガリはなくなりスイッチ切り替え時のノイズも気にならない程度までなくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする