MSM-BK スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 60851567

MSM-BK スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 60851567
MSM-BK スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 60851567
モノタロウ

スタンプ台 汎用 中形

(41件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード60851567品番MSM-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い

サイズ中形成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
化学物質安全性参考資料:
注意
※補充のインクは水性顔料系インクであれば使用できます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851567
2024-08-18
用途: 横版のハンコ
有限会社山鶴魚問屋卸売・小売業

インクがたっぷり、はんこが綺麗に押せるすぐれもの。

対象商品 : 60851585
2024-05-30
用途: 経理の仕訳スタンプで使います。
その他業種

大きさ重さなどサイズは問題ないです。
インクのノリ具合 乾燥の速さもストレスになっていません。

対象商品 : 60851585
2023-05-07
用途: カルテにスタンプ時
医療・福祉・介護関連業

青のスタンプ台、探しても販売しておらずモノタロウさんで発見。落ち着いた青色で見やすいです。

対象商品 : 60851576
2023-03-31
用途: スタンプ台
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルでお値頃感ある価格ですが、使用上まったく問題ありません。新しいものでもインクが多すぎることなく快適に使えました。

対象商品 : 60851585
2021-11-12
用途: 押印時
製造業

だんだん水性顔料のスタンプ台がなくなっているなか、助かります。
使い始めなので、液が付きすぎてしまうことはやむを得ないと思います。
モノタロウブランドで安いし、満足です。ほかのメーカーさんのようにいろいろな色が欲しいとは言いませんが、小さいサイズもあったらいいなと思います。

対象商品 : 60851576
2021-07-18
用途: ハンコ用

やはり100均のものとは違いますね。
良くインクが付きイイ感じです。

対象商品 : 60851567
2021-02-03
用途: ダンボールに印をうつ時
農・林・水産業

くっきりとした印字で見やすい
価格以上の価値はあると思う

対象商品 : 60851567
2021-05-26
用途: 仕事

リーズナブルな価格ですが、他メーカー品と比較しても十分満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする