IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)5.5 注文コード60851716 品番IV 5.5SQ 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は導体公称断面積・色・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)3 全長(m)5 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 概算質量(kg/km)70 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕上外径(Φmm)約5 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)1 導体公称断面積(mm2)5.5 導体構成(本/mm)7/1.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33 絶縁抵抗(MΩ/km)最小50(20℃)/最小0.15(60℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
アース線用

アース線用ですが識別したいため黄色を購入。一般的な色以外もあるため入れ替えの際に識別可能で便利。

1人が参考にしています
対象商品:
60852443
2021-10-08
用途:
AC配電盤に
WEB-ARTS商会 様

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴う配線引き回し使用した。

2人が参考にしています
対象商品:
60851926
2020-12-28
用途:
ワイヤアンテナの敷設に使用しました。

今まで2sqIVを使用していましたが電線断面積
を少ないため今回5.5sq IVに交換アンテナの
周波数帯域が断面積拡大により広がり満足し
ています。

2人が参考にしています
対象商品:
60852084
2020-12-24
用途:
バッテリーの配線
クマザキカラー 様

製品はとても良いのです、1mから販売していただけるととてもありがたいので、星ひとつ減らしました。製品は星五つです。

3人が参考にしています
対象商品:
60852102
2018-09-20
用途:
制御盤内配線用
製造業

特に問題なく使用できました。短尺が便利で購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
60851691
2017-09-14
用途:
自動車電装品の効率的な配線

ヘッドライト、フォグランプ、アーシング用として購入。当方知識不足で思っていたより配線が硬かったのですが、それが逆に配線を思ったように這わすことが出来て良かったです。お値段も安くて、思わぬ収穫がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
60852285
2017-05-30
用途:
D種接地に使用
森谷電気管理事務所 様

纏まりもよく、まったく問題なく使用でき満足してます。

対象商品:
60851664
2015-09-04
用途:
制御盤内の配線
ヤマモトテクノ 様

価格は少々割高ですが少量で購入出来て、無駄が出ないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする