※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
ステンレス六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
60852374
品番
CS-SUS-0315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(SUS304相当材)
トラスコ品番
360-2630
質量(kg)
0.51
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×15
仕様
JIS B1176規格品
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当