※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
ステンレス六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
60852417
品番
CS-SUS-0415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(SUS304相当材)
トラスコ品番
360-2664
質量(kg)
1
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×15
仕様
JIS B1176規格品
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当