※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
ユニクローム六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60852584
品番
CS-SS-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
長さ(mm)
30
トラスコ品番
360-2591
質量(kg)
1.34
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×30
仕様
JIS B1176規格品
種別
全ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9