※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
60853275
品番
CS-W-0315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
トラスコ品番
376-3838
質量(kg)
0.56
仕様
JIS B1176規格品
頭部形状
六角穴付
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×15
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9