※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-W-0820 六角穴付ボルト コノエ 60853573 CS-W-0820 六角穴付ボルト コノエ 60853573

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 60853573 品番 CS-W-0820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

種別全ねじ 長さ(mm)20 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) トラスコ品番376-3986 質量(kg)1.33 仕様JIS B1176規格品 頭部形状六角穴付 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×20 穴の形状六角穴 強度区分10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする