※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60853756
品番
CS-1055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別
半ねじ
長さ(mm)
55
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
トラスコ品番
376-3757
質量(kg)
2.15
ねじ長さ(mm)
32
頭部形状
六角穴付
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×55
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9