種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.9
全長(m)100
色赤/黒
許容電流(A)5
仕上外径(Φmm)2.5×5.0
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格(電気用品安全法・適合性検査証明書番号)JET0409-12011-1002、JET0895-12011-1002
JIS規格C3306 JE0508018
導体公称断面積(mm2)0.5
導体構成(本/mm)20/0.18
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。