※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
60853957
品番
CS-0306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
長さ(mm)
06
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
トラスコ品番
376-3277
質量(kg)
0.38
頭部形状
六角穴付
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9