※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-0450 六角穴付ボルト コノエ 60854088 CS-0450 六角穴付ボルト コノエ 60854088

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 60854088 品番 CS-0450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

種別半ねじ 長さ(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) トラスコ品番376-3421 質量(kg)1.11 ねじ長さ(mm)20 頭部形状六角穴付 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×50 穴の形状六角穴 強度区分12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする