プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 60854577 品番 T335-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,640円となります。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。

アズワン品番2-4731-09 容量(mL)2 種別丸底 材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196〜+121 耐圧力性17000×G 寸法(直径Φ×高さH)(mm)13×45.5 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60854577 T335-7 33214447 05-669-43 スクリューキャップ付遠沈管 Thermo Fisher Scientific スクリューキャップ付遠沈管 Thermo Fisher Scientific 1ケース(50個×10袋) 43,980
欠品中
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33215296
2013-12-12
用途:
少量の原料をいれる

この商品はたくさん入っていて、大変使いやすいです。キャップはOリングが入っているのでほぼ液漏れがありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする