IC-4110 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム) 60854586

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60854586 品番IC-4110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆとりの通話チャンネル数20ch実装。
ユニフォームや業務内容に合わせて選べる3色のボディカラー。
約136gの軽量ボディ(別売リチウムイオンバッテリー装着時)。
単三形アルカリ電池で約80時間の使用が可能。
初心者にもやさしい日本語表示のLCD画面。
見学・案内用に最適な受信専用機能を搭載。
IC-4008Wなど従来機との互換性を確保(中継通話は非対応)。
相手が通話範囲にいるかどうかチェックできる圏内/圏外確認機能。
IPX4の防水性能。

質量(g)
約179(乾電池×3本を含む/ベルトクリップを除く)
約136(BP-258を含む/ベルトクリップを除く)
消費電流(mA)
(送信時)70以下
(受信待ち受け時)50以下
(受信最大出力時)140以下
(パワーセーブ時)約23
(送信1:受信1:待ち受け8のとき)
出力(mW)
低周波/120(4.5V/8Ω負荷/10%歪時)
音声/120以上(8Ω負荷/10%歪率時)
ブラック 仕様日本語表示 トラスコ品番429-9728 使用温度範囲(℃)-10〜+50℃ チャンネル数20ch(単信チャンネル) 感度受信/-14dBμ以下(12dB SINAD) 電源電圧(V)DC4.5(動作範囲/3.3〜5.0) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×102.5×27.3(突起物除く) 機能トーンバースト機能、呼出ベル機能、グループ通話機能、電池残量警告機能、PTT(通話スイッチ)ホールド機能、リセット機能、モニター機能、ビープ音オン/オフ機能、オートパワーオフ機能、パワーセーブ機能、スケルチ設定機能、LEDバックライト、ベル設定機能 通信方式交互通話 周波数帯域(MHz)400 電波形式F3E(8K50F3E) 送信出力10mW(+20%〜-50%) 変換方式可変リアクタンス周波数変調 周波数精度±4ppm(-10〜+50℃) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 防水保護等級IPX4 送受信周波数(MHz)単信方式(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする