コンフォート パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60854719 品番200-3DE-2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ビギナーの方、初めてサイクル用レーサーパンツを買う方におすすめの一枚。どんな乗車姿勢にもフィットしてお尻の痛みを和らげる「3D-イー」パッドを搭載。レーサーパンツの基本的性能を備えたお求めやすいモデルです。左ももと右腰の再帰反射が夜間の視認性も確保します。

ブラック サイズS 身長(cm)155〜162 ウエスト(cm)70〜78 機能3D-Eパッド(男性用)、吸汗速乾、再帰反射 脚長(cm)68〜73 チェスト(cm)80〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする