MMB200R マグネットバー モノタロウ 60854726 MMB200R マグネットバー モノタロウ 60854726 MMB200R マグネットバー モノタロウ 60854726

マグネットバー

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60854726 品番 MMB200R
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
保持枚数7枚 長さ(mm)200 質量(g)40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)200×15×7 用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

マグネットバー.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
掲示物の表示
その他業種

社員への周知用のチラシを丸磁石で掲示していましたが、掲示物の隙間から風が入って、飛ばされてしまう時がありました。
このマグネットバーを使用するようになってから、掲示物が風で飛ばされずに、しっかり掲示板に張り付いていて、大変満足しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

磁石は若干弱めに感じますが、便利に使っています。細いので、目立たずいい感じです。

2025-06-12
用途:
社内のホワイトボード

社内のホワイトボードの行事予定に使用しています
今月と次月の仕切り線代わりに使用しています。目立っていて良き

2025-01-06
用途:
工場内の掲示

細身で工場内での掲示にぴったりでした。
洗うこともできそうなので不足の際には
再度注文したいです。

対象商品:
60854735
2024-06-07
用途:
予定表や時刻表などの掲示に
その他業種

マグネットの磁気もそこそこあって、CPはよいと思う。願わくば、ファイルごと掲示したい物もあり、価格が多少上がってもいいので、より磁気の強い物がほしい。

対象商品:
60854701
2024-02-27
用途:
社内の掲示物用

価格が安いのを探していたので即決でした。
色も5色から選べるのが良かったです。

対象商品:
60854753
2023-08-22
用途:
ホワイトボードに書類を固定

事務所内のホワイトボードに掲示する際に、このマグネットバーで書類を固定しています。しっかりと固定でき、コスパもいいので重宝しています。

対象商品:
60854753
2024-02-20
用途:
ホワイトボード等にチラシ掲示用として
鉱業

背面がスチールのホワイトボード等にチラシ等々の掲示用として利用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする