BXA-135 万能アルミボックス アルインコ 60855042 BXA-135 万能アルミボックス アルインコ 60855042 BXA-135 万能アルミボックス アルインコ 60855042 BXA-135 万能アルミボックス アルインコ 60855042

万能アルミボックス

(11件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60855042 品番 BXA-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

強くて丈夫な万能アルミボックスです。
アルミ製なので錆びにくいです。
作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。

用途
作業用軽トラックの荷台に道具入れとして
軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして
作業現場での道具や資材の置場として
材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製) 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×527×470(突起部含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×450×470 収納容量(L)約242 トラスコ品番443-9643 質量(kg)約13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:36
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855042
2024-03-28
用途:
現場移動用車に搭載
キタガワエンジニアリング 様 (サービス業)

送られて来て開封後、
底板に凹みが有り、コーキングも割れていた。

対象商品:
60855042
2023-04-02
用途:
道具の保管
株式会社 匠創建 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びがしやすいのと水滴防止もされて有り
安心して道具の保管をしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
60855042
2022-05-16
用途:
作業用工具器具備品入れ
有限会社三友興業 様 (建設業・工事業)

軽く持ち運びやすい、出来ればスライド式で開け閉めが出来たら、物の取り出しが
スムーズに出きる。

対象商品:
60855042
2019-12-14
用途:
軽トラの荷台の道具箱
佐薙工業 様 (建設業・工事業)

大きさも申し分なし、思ったより軽いので持ち運びも便利。
以前買った18000円前後のノーブランドのアルミボックスは、取手部分がすぐ錆びましたが、これは全然錆がこない。長く使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
85924176
2019-07-13
用途:
動工具管理
有限会社三協電業 様

現場ごとに動工具等の運搬、保管管理に利用してます。
コンパクトで軽量のため使いやすいです。

対象商品:
30162414
2018-11-30
用途:
トラックに
株式会社ONEテック 様 (建設業・工事業)

思ったより大きく色んなものがはいるのでとても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
60855042
2016-06-12
用途:
軽トラック用

荷台のスペースにぴったりでよい。細部にばり等あるがサンドペーパーをかければ問題ない。車体色にマッチして気に入っている。

対象商品:
60855042
2015-02-26
用途:
軽トラ荷台に
株式会社勝建設 様

ホンダ軽トラ荷台に収まる大きさで 助かりました
中には チエンソー3台と測量機器が収まりました

鍵も掛けられて 重宝しています
ただ 二段式ならもっと良いのですが小物が収まるスペースが無いのが
断念 自作改良が必要

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする