※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外投光用アイランプ集光形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60855261 品番RS110V90WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。

口金E26 定格消費電力(W)90 定格電圧(V)110 用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 全長(mm)157 全光束(Lm)950 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)180 ガラス球形式R120 軸光度(cd)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855322
2015-12-14
用途:
工場の外壁についている灯光器
有限会社ナガハマ 様

電球の球が切れてしまい。しばらくそのままにしてありましたが、年内に何とかしようと思い
電球に記載されている、ワット数やいくつかの数字を検索したところ、今までついていた電球と同じものが送られてきました
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする