※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外投光用アイランプ集光形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60855277 品番RS220V90WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。

口金E26 定格消費電力(W)90 定格電圧(V)220 用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 全長(mm)157 全光束(Lm)760 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)145 ガラス球形式R120 軸光度(cd)4000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60855277 RS220V90WH 19802317 RS220V90WH 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855322
2015-12-14
用途:
工場の外壁についている灯光器
有限会社ナガハマ 様

電球の球が切れてしまい。しばらくそのままにしてありましたが、年内に何とかしようと思い
電球に記載されている、ワット数やいくつかの数字を検索したところ、今までついていた電球と同じものが送られてきました
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする