曜日別特売
RS220V450WH 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気 60855356

RS220V450WH 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気 60855356
RS220V450WH 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気 60855356

屋外投光用アイランプ集光形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60855356品番RS220V450WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。

用途工事現場、看板、広告塔、演出照明口金E39定格消費電力(W)450定格電圧(V)220全長(mm)238全光束(Lm)5120ビームの開き(°)30定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)800ガラス球形式R160軸光度(cd)9000設置場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855322
2015-12-14
用途: 工場の外壁についている灯光器
有限会社ナガハマ

電球の球が切れてしまい。しばらくそのままにしてありましたが、年内に何とかしようと思い
電球に記載されている、ワット数やいくつかの数字を検索したところ、今までついていた電球と同じものが送られてきました
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする