片足

FD11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴  短靴 FD11樹脂甲プロD-1 シモン 60857011 FD11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴  短靴 FD11樹脂甲プロD-1 シモン 60857011 FD11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴  短靴 FD11樹脂甲プロD-1 シモン 60857011

甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60857011 品番 FD11樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム一層底 標準質量(g/片足)622.5(26.0cm) 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格 材質(先芯) 形状ローカット 種類安全靴 機能耐滑性、耐熱性 メーカー商品コード2176870 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする