ねじの呼びM8
ドリル径(Φmm)8
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)56
適合材コンクリート、石材
埋め込み深さ(mm)51、(有効)30
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
トラスコ品番779-2727
質量(kg)1
下穴径(Φmm)8
ねじ長さ(mm)24
最大取付物厚さ(mm)5
最大引張荷重(kN)6.1
剪断最大荷重(kN)7.1
標準締付トルク(N・m)15