KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
60858455
品番
SUS10CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
ねじの呼び
M10
適合材
コンクリート
材質
ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(mm)
14.0
用途
コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
トラスコ品番
473-4165
質量(g)
37
最大引張荷重(kN)
19.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60858455
SUS10CA
72738768
(SUS) #10CA
本体打込み式アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)
1箱(100本)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました