KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
60858498
品番
SUS48CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
ねじの呼び
W1/2
適合材
コンクリート
材質
ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18.0
外径(mm)
17.5
用途
コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
トラスコ品番
473-4220
質量(g)
75
最大引張荷重(kN)
27.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60858498
SUS48CA
72738856
(SUS) #48CA
本体打込み式アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)
1箱(50本)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました