※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z045.16.028.0-26 EZチェーン Z045型(内のり巾16) イグス 60860405 Z045.16.028.0-26 EZチェーン Z045型(内のり巾16) イグス 60860405 Z045.16.028.0-26 EZチェーン Z045型(内のり巾16) イグス 60860405

EZチェーン Z045型(内のり巾16)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60860405 品番 Z045.16.028.0-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(mm)54 寸法H(mm)68.5 寸法K(mm)115 屈曲半径R(mm)28 ピッチ(mm)13 リンク数26 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.11 幅外寸(mm)23 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
注意
※ご注文いただいた数量を1編成(1本)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする