パオック
パオックの マジックディスク・サンディングペーパー
パオックの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
DG用サンディングペーパーディスク #240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60860784
品番
DGSA100-S240
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパーとして
適合機種
DG-100SPA
粒度
#240
本体質量(g)
19
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×1