※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ジーフレックス アルミ被覆手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60860923
品番
2100142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
28.0
耐熱温度(℃)
(接触)95
用途
耐輻射熱用、熱源付近での作業
トラスコ品番
784-8455
材質
表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール
厚さ(mm)
5
質量(g)
390
入数(双)
1
最高温度(℃)
(耐輻射熱)1650
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0