※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ジーフレックス アルミ被覆手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60860932
品番
2100019
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
35.0
耐熱温度(℃)
(接触)95
用途
耐輻射熱用、熱源付近での作業
トラスコ品番
784-8421
材質
表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール
厚さ(mm)
5
質量(g)
400
入数(双)
1
最高温度(℃)
(耐輻射熱)1650
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0