ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ゼテックスアラミドパーム ミットン 35cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60860948
品番
2100033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35.0
用途
耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業
トラスコ品番
784-8439
材質
表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール
厚さ(mm)
5
質量(g)
560
入数(双)
1
中指長(cm)
-
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
400、(常用)370