※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100008 ゼテックスアラミドパーム 手袋 ニューテックス・インダストリー社 60860957 2100008 ゼテックスアラミドパーム 手袋 ニューテックス・インダストリー社 60860957

ゼテックスアラミドパーム 手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60860957 品番2100008
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。

ホワイト サイズフリー 全長(cm)28.0 用途耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業 トラスコ品番784-8382 材質表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール 厚さ(mm)5 質量(g)600 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)32.0 最高耐熱温度(℃)400、(常用)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする