※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ゼテックスアラミドパーム 手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60860966
品番
2100198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35.0
用途
耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業
トラスコ品番
784-8463
材質
表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール
厚さ(mm)
5
質量(g)
950
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
400、(常用)370