※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100037 ゼテックスプラス ミットン 28cm ニューテックス・インダストリー社 60860975 2100037 ゼテックスプラス ミットン 28cm ニューテックス・インダストリー社 60860975

ゼテックスプラス ミットン 28cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60860975 品番2100037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。

ブラウン サイズフリー 全長(cm)28.0 用途鋳造、製鉄などの高温物の移動 トラスコ品番784-8447 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布 厚さ(mm)5 質量(g)450 入数(双)1 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)32.0 最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815 瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする