※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100016 ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cm ニューテックス・インダストリー社 60860993 2100016 ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cm ニューテックス・インダストリー社 60860993

ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60860993 品番2100016
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。

ブラウン サイズフリー 全長(cm)28.0 用途鋳造、製鉄などの高温物の移動 トラスコ品番784-8412 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布 厚さ(mm)5 質量(g)460 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)32.0 最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815 瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする