※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
ゼテックスレザーパーム 手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60861018
品番
2100199
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35.0
用途
耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業
トラスコ品番
784-8471
材質
表面:シリカ繊維、皮革、内側:ウール
厚さ(mm)
5
質量(kg)
1
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
32.0
最高耐熱温度(℃)
315