日本エンコン
日本エンコンの 耐熱・防火手袋
アルミ3指手袋(中綿入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60861027
品番
5062
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
37.5
耐熱温度(℃)
0〜200
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2947
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿
厚さ(mm)
3
質量(g)
350
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
14.0
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。