日本エンコン
日本エンコンの 耐熱・防火手袋
アルミ5指手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60861036
品番
5060
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
35.5
耐熱温度(℃)
0〜200
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2946
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿
厚さ(mm)
3
質量(g)
250
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
12.0
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。