ポリッシャー(脱着式) RPE202

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ(M16)×1 注文コード60861213 品番RPE202 コードなし
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです
●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています
●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます
●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています

用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業 付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ(M16)×1 材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ 質量(kg)2 電流(A)11.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 定格電流(A)11.5 型番RPE202脱着コードなし 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])600〜2000 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60861204
2022-05-04
用途:
車外装磨き
LS GARAGE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リョービPE1400から買い替え。機能はほぼ同じですが、コードを脱着できるのはありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする