京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断/曲げ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ジグソー
ジグソー AJ650VDL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60861658
品番
619250A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
切断能力(mm)
(木材)65
(軟鋼板)6
(傾斜切断)左右0〜45°
付属品
ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
ストローク数(min
-1
)
0〜3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
4.5
消費電力(W)
430
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
205
定格電流(A)
4.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)軟鋼板
6
傾斜切断(°)
(左右)0〜45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×67×173
保証期間
1年
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。