3809-450-32-2.00-4 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3809-450-32-2.00-4 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861666
3809-450-32-2.00-4 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861666

バイメタルマシンソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)幅(mm)32全長(mm)481注文コード60861666品番3809-450-32-2.00-4
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。

用途
丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
厚さ(mm)2.00全長(mm)481幅(mm)32トラスコ品番471-4881質量(g)209材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼山数4鋸刃呼称寸法(mm)450穴径(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする