付属品超硬ストレートビット(Φ6)・ストレートガイド一式・ダブテールガイド(外径10×内径8)・ダブテールガイドナット・片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9×10mm)
仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート、電子制御
軸径(Φmm)(取付ビット)6
質量(kg)1.3
高さ(mm)211
電流(A)5.5
電源(V)単相100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])24000
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×211
保証期間1年
ビット軸径(Φmm)取付:6