※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3809-450-38-2.00-4 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861693 3809-450-38-2.00-4 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861693

バイメタルマシンソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)38 全長(mm)481 注文コード60861693 品番3809-450-38-2.00-4
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は幅・全長・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。

厚さ(mm)2.00 全長(mm)481 幅(mm)38 トラスコ品番471-4911 質量(g)249 用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現 材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼 山数4 鋸刃呼称寸法(mm)450 穴径(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする