2608644536 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 60862525 2608644536 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 60862525 2608644536 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 60862525 2608644536 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 60862525

丸のこ刃 エキスパートアルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60862525 品番2608644536
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。

外径(Φmm)140 刃数48 内径(mm)20 刃先厚(mm)1.8 適合材木工 用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする