ガラスクロス電気絶縁テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60862637 品番 79 19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。
耐溶剤性に優れます。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)54.8 テープ厚さ(mm)0.18 基材ガラスクロス 粘着剤アクリル系 粘着力3.3N/10mm 使用温度範囲(℃)(UL)150 用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に、凹凸がある部分への貼り込み、結束用途に トラスコ品番790-1879 質量(g)244 規格UL規格対応 (File E17385) 引張強度260N/10mm 主な用途電気絶縁用、固定、結束 定格温度(℃)(UL)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする