テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)55
テープ厚さ(mm)0.18
基材ガラスクロス
粘着剤熱硬化型シリコーン系
粘着力4.4N/10mm
使用温度範囲(℃)(UL)200℃
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に、耐熱電線の絶縁・保護に
仕様難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
トラスコ品番790-1771
色白
質量(g)260
引張強度310N/10mm
主な用途電気絶縁用、固定、結束
定格温度(℃)(UL)200℃