※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスクロス電気絶縁テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード60862655 品番60 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐熱性に優れます。
銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
熱硬化させることでより強固に接着します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐薬品性・耐熱性 基材フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム) 粘着剤熱硬化型シリコーン系 粘着力3.2N/10mm 使用温度範囲(℃)180℃ 用途高い絶縁信頼性の必要な用途に、高耐熱が必要なコイルやキャパシタの絶縁、航空機関連の絶縁用途に 仕様難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (A-A-59474 Type 1、Class 1) トラスコ品番790-1747 淡茶色 質量(g)350 引張強度35N/10mm 主な用途電気絶縁用
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする