ポリエステル粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60862734 品番 620110-LB-20-19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 ブルー 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系 用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番411-2369 質量(g)99 引張強度54.2N/10mm 主な用途仮固定用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする